MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスその他ドリル
マイクロステップボーラーH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
1.5
注文コード
42804704
品番
EMSBH0150-15-ATH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
直径(Φmm)
1.5
溝長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
4
コート
ATH
工具材料
超硬