画像準備中

マイクロステップボーラーH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)2 注文コード42804756 品番EMSBH0200-60-ATH
参考基準価格(税別)¥23,920 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は直径など36種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)100 直径(Φmm)2 溝長(mm)20 シャンク径(Φmm)4 コートATH 工具材料超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする