MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42804783
品番
HQS 8
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,698
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
シャンク径
8
材質
コバルトハイス
刃長
20
刃数
4
全長
90
全長(mm)
90
種類
ショート刃長
シャンク径(Φmm)
8
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.1〜0
シャンク径公差
h6
外径
8
刃径公差(mm)
-0.1〜0