MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
9
刃長
25
全長
100
全長(mm)
100
注文コード
42804799
品番
HQS 9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,870
この商品は
刃径・刃長・全長
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
シャンク径
10
材質
コバルトハイス
刃長
25
刃数
4
全長
100
全長(mm)
100
種類
ショート刃長
シャンク径(Φmm)
10
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.1〜0
シャンク径公差
h6
外径
9
刃径公差(mm)
-0.1〜0