曜日別特売
#1-72×5/16 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804833

 

#1-72×5/16 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804833
#1-72×5/16 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804833
#1-72×5/16 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804833

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びNo.1
山数72
長さ(inch)5/16
内容量1個注文コード42804833品番#1-72×5/16
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
ねじの呼びNo.1材質長さ(inch)5/16山数72寸法d(mm)約1.8寸法t(mm)(最小)0.787表面処理生地頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)1.854/(最小)1.778穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)2.997/(最小)2.844寸法ds(mm)(最大)1.854/(最小)1.765穴径(inch)(六角穴)1/16ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
関連資料:(0.21MB)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3597:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする