ラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)16 刃長35 全長125 全長(mm)125 注文コード42804869 品番HQS 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,140
この商品は刃径・刃長・全長など92種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)16 シャンク径16 材質コバルトハイス 刃長35 刃数4 全長125 全長(mm)125 種類ショート刃長 シャンク径(Φmm)16 刃先形状スクエア ねじれ角30° 刃径公差-0.15〜0 シャンク径公差h6 外径16 刃径公差(mm)-0.15〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする