※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
3/8
No.1
No.3
No.5
1/4
7/16
1/2
9/16
3/8
山数
24
72
56
44
28
20
18
24
長さ(inch)
1-1/2
5/16
1
1/2
5/8
3/4
7/16
2-3/4
6
1-3/4
2
1-1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42804937
品番
3/8-24×1"1/2
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(inch)
1-1/2
山数
24
寸法d(mm)
約15.8
寸法t(mm)
(最小)7.797
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)15.875/(最小)15.646
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)23.825/(最小)23.393
寸法ds(mm)
(最大)15.875/(最小)15.654
穴径(inch)
(六角穴)1/2
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。