大阪魂
六角穴付ボルト ウィットねじ(鉄/生地)
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(2個)
1パック(3個)
1個
ねじの呼び
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W3/4
長さ(mm)
45
45
16
85
10
18
100
山数
24
20
18
16
10
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42804955
品番
3/16×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別
-
ねじの呼び
W3/16
長さ(mm)
45
山数
24
寸法t(mm)
(最小)2.6
材質
鉄
寸法S(mm)
4
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
4.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7.7
ねじ山種類
ウィット