1/4×45 六角穴付ボルト ウィットねじ(鉄/生地) 大阪魂 42804964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×45 六角穴付ボルト ウィットねじ(鉄/生地) 大阪魂 42804964
1/4×45 六角穴付ボルト ウィットねじ(鉄/生地) 大阪魂 42804964

六角穴付ボルト ウィットねじ(鉄/生地)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びW1/4
長さ(mm)45
山数20
内容量1パック(4個)注文コード42804964品番1/4×45
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
種別-ねじの呼びW1/4長さ(mm)45山数20寸法t(mm)(最小)3材質寸法S(mm)5表面処理生地頭部形状六角穴付き寸法K(mm)6.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)10ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42804955
2019-04-11
用途: USA製スピーカーの固定用に使用
その他業種

USA製スピーカーの固定に使用しました。問題なく十分使えました。

対象商品 : 42804964
2018-09-27
用途: 望遠鏡の木製手持ちハンドルの取付け用
製造業

リーズナブルな価格で、ねじの仕上げ・塗装もよく使いやすいです。改善点は特にないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1653:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする