MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42805106
品番
HQR 13
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
シャンク径
12
材質
コバルトハイス
刃長
40
刃数
4
全長
110
全長(mm)
110
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
12
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.15〜0
シャンク径公差
h6
外径
13
刃径公差(mm)
-0.15〜0