MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42805578
品番
HQLS 12
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
シャンク径
10
材質
コバルトハイス
刃長
30
刃数
4
全長
150
全長(mm)
150
種類
ロングシャンク
シャンク径(Φmm)
10
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.1〜0
シャンク径公差
h6
外径
12
刃径公差(mm)
-0.1〜0