曜日別特売
M18×55 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地) 大阪魂 42805664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M18×55 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地) 大阪魂 42805664
M18×55 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地) 大阪魂 42805664

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM18
長さ(mm)55
内容量1個注文コード42805664品番M18×55
在庫数量:残り2点です
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,5981,298
ねじの呼びM18長さ(mm)55寸法t(mm)(最小)9寸法r(mm)(最小)0.6材質ねじピッチ1.5寸法S(mm)(呼び)14表面処理生地寸法e(mm)(最小)15.996頭部形状六角穴付き寸法b(mm)48寸法K(mm)(最大)18寸法da(mm)(最大)20.2寸法v(mm)(最大)1.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)27寸法ds(mm)(最大)18ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする