曜日別特売
M10×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス) 大阪魂 42805743

 

M10×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス) 大阪魂 42805743
M10×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス) 大阪魂 42805743
M10×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス) 大阪魂 42805743

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード42805743品番M10×30
在庫数量:残り2点です
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)アウトレット
¥489399
種別全ねじねじの呼びM10材質ステンレス長さ(mm)30ねじピッチ1.5寸法S(mm)8寸法D(Φmm)13寸法T(mm)(最小)5.0頭部形状六角穴付き寸法K(mm)10穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1025:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする