曜日別特売
M5×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 42805901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 42805901
M5×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 42805901

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
ねじピッチ0.8
内容量1パック(2個)注文コード42805901品番M5×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM5材質長さ(mm)12ねじピッチ0.8寸法S(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理3価ホワイト寸法T(mm)(最小)2.5頭部形状六角穴付き寸法K(mm)5穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする