曜日別特売
M4×35 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42806197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×35 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42806197
M4×35 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42806197

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ブラック)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
ねじピッチ0.7
内容量1パック(6個)注文コード42806197品番M4×35
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4材質長さ(mm)35ねじピッチ0.7種別全ねじ寸法t(mm)(最小)2寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)(呼び)3表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)4寸法v(mm)(最大)0.4穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 機械メンテ時
サービス業

全ネジのキャップボルトはホームセンターなどでは置いていないので
大変助かりました。

対象商品 : 42806312
2021-05-31
用途: 無線用アンテナの取り付け。

ボルトナット類は何時も大阪魂様のを使用しております。一度も問題なく使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3695:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする