※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M5
M8
M16
長さ(mm)
150
60
100
150
ねじピッチ
2
0.8
1.25
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42806434
品番
M16×150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
150
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
(最小)8
寸法r(mm)
(最小)0.6
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)14
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)16
寸法v(mm)
(最大)1.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)24
ねじ山種類
メートル並目