※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/スズコバルト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1個
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
70
25
30
40
70
45
50
100
90
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42806556
品番
M8×70
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最小)4
寸法r(mm)
(最小)0.4
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)6.0
表面処理
スズコバルト
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)8
寸法v(mm)
(最大)0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)13
ねじ山種類
メートル並目