曜日別特売
M10×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) 大阪魂 42808911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) 大阪魂 42808911
M10×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) 大阪魂 42808911

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
ねじピッチ1.5
内容量1パック(3個)注文コード42808911品番M10×30
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
種別全ねじねじの呼びM10長さ(mm)30ねじピッチ1.5寸法b(mm)30材質寸法t(mm)(最小)5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)(呼び)8.0表面処理アロックユニ頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)10.00寸法da(mm)(最大)11.2寸法v(mm)(最大)1.0穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)16寸法ds(mm)(最大)10.00ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42808893
2018-09-02
用途: ステップの固定

商品の画像では 黒色 ですが、届いた商品は シルバーのメッキ でした
商品画像を差し替えるべきです

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
画像変更いたします。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする