MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスその他ドリル
段付きボーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
3.4
溝長(mm)
25
注文コード
42809595
品番
STBH034S-ATH
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・溝長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
80
直径(Φmm)
3.4
種類
オイルホール有
溝長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
コート
ATH
工具材料
超硬
加工深さ
2D