画像準備中

段付きボーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)5.1 溝長(mm)40 注文コード42809647 品番STBH051M-ATH
参考基準価格(税別)¥25,930 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は直径・溝長など24種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)90 直径(Φmm)5.1 種類オイルホール有 溝長(mm)40 シャンク径(Φmm)8 コートATH 工具材料超硬 加工深さ3D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする