画像準備中

段付きボーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)6.8 溝長(mm)50 注文コード42809665 品番STBH068M-ATH
参考基準価格(税別)¥32,360 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は直径・溝長など24種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)105 直径(Φmm)6.8 種類オイルホール有 溝長(mm)50 シャンク径(Φmm)10 コートATH 工具材料超硬 加工深さ3D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする