MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
超硬OHノンステツプボーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42810907
品番
NSBH0200-20-ATH
参考基準価格(税別)
¥22,290
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
直径(Φ)
2
コート
ATH