画像準備中

超硬OHノンステツプボーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42810934 品番 NSBH0300-20-ATH
参考基準価格(税別)¥22,290 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)3 溝長(mm)20 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 直径(Φ)3 コートATH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする