画像準備中

超硬OHノンステツプボーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42810995 品番 NSBH0400-60-ATH
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)60 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 直径(Φ)4 コートATH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする