画像準備中

超硬OHノンステツプボーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42811013 品番 NSBH0400-120-ATH
参考基準価格(税別)¥48,220 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)120 全長(mm)170 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 直径(Φ)4 コートATH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする