MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
超硬OHノンステツプボーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
5
5
5
2
3
4
6
7
8
8.5
9
10
11
11.5
12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
6.8
6.9
8.6
8.7
8.8
8.9
10.3
10.4
10.5
10.6
10.8
10.9
全長(mm)
95
95
95
70
90
110
140
170
80
115
145
175
205
85
255
305
105
150
180
210
260
310
360
120
155
185
215
265
315
365
125
60
溝長(mm)
40
20
40
60
90
120
25
150
30
35
200
250
45
50
300
55
10
全115種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42811038
品番
NSBH0500-40-ATH
参考基準価格(税別)
¥25,680
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
40
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
直径(Φ)
5
コート
ATH