MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
超硬OHノンステツプボーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42811083
品番
NSBH0600-30-ATH
参考基準価格(税別)
¥25,540
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
30
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
直径(Φ)
6
コート
ATH