画像準備中

超硬OHノンステツプボーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42811169 品番 NSBH0700-120-ATH
参考基準価格(税別)¥47,950 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ドリル径(Φmm)7 溝長(mm)120 全長(mm)175 シャンク径(Φmm)8 材質超硬 直径(Φ)7 コートATH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする