MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
超硬OHノンステツプボーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42811205
品番
NSBH0800-60-ATH
参考基準価格(税別)
¥35,310
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
60
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
直径(Φ)
8
コート
ATH