画像準備中

超硬OHノンステツプボーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42811214 品番 NSBH0800-90-ATH
参考基準価格(税別)¥41,840 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)90 全長(mm)145 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 直径(Φ)8 コートATH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする