画像準備中

超硬OHノンステツプボーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42811248 品番 NSBH0800-200-ATH
参考基準価格(税別)¥63,290 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)200 全長(mm)255 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 直径(Φ)8 コートATH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする