画像準備中

超硬OHノンステツプボーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42811293 品番 NSBH0850-150-ATH
参考基準価格(税別)¥55,540 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
ドリル径(Φmm)8.5 溝長(mm)150 全長(mm)210 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 直径(Φ)8.5 コートATH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする