画像準備中

超硬OHノンステツプボーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42811363 品番 NSBH0900-200-ATH
参考基準価格(税別)¥67,620 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ドリル径(Φmm)9 溝長(mm)200 全長(mm)260 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 直径(Φ)9 コートATH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする