※製品代表画像

超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42812079 品番 10WHMB0100-TH
参考基準価格(税別)¥24,450 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。
小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。
大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。
進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。
新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。

ドリル径(Φmm)1 溝長(mm)15 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)3 用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート シャンク径公差h6(0/-0.006) 給油方式オイルホール有 加工穴深さ10D 外径公差(mm)h7(0/-0.01)
注意
※切削液は水溶性切削液を推奨致します。
※内部クーラント圧力は1.5MPa以上を推奨致します。(1.5MPa以下の場合ステップ加工を推奨)
クーラントの穴詰まりを防止するために、メッシュフィルタ(3μm〜5μm)をご使用ください。
※加工サイクルはG81を推奨致します。
※切りくずが排出されにくい場合は、工具径程度の長さでステップ加工ください。(G73、G83サイクル)
※工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下を推奨致します。
※10Dタイプ以上の工具を使用する際は、下穴に3Dタイプを推奨致します。
※ロングドリル(10D以上)で加工する際は、切削速度(vc)=80m/min以下で加工ください。高速で工具を回転させると遠心力で折損する場合がございます。

商品説明動画

ミニステップボーラー WHMB 23Dの深穴を高精度ノンステップ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする