※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ロックウェル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M8
M10
長さ(mm)
35
35
12
20
30
40
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1.25
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42812174
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.7
材質
鉄
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目