画像準備中

超硬SR加工用ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42813558 品番 08WHSR0600-ATH
参考基準価格(税別)¥29,390 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)6 溝長(mm)70 全長(mm)123 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 表面処理ATHコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする