画像準備中

超硬SR加工用ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42813725 品番 20WHSR0850-ATH
参考基準価格(税別)¥69,740 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)201 全長(mm)256 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 表面処理ATHコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする