MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ストレートシャンク
超硬SR加工用ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42813908
品番
30WHSR1050-ATH
参考基準価格(税別)
¥129,600
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
353
全長(mm)
412
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
表面処理
ATHコート