MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル・スクエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42813944
品番
HESM2080
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
2枚刃・ねじれ角30°の汎用スクエアエンドミル(ミディアム刃長)
刃径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長
25
刃数
2
全長(mm)
75
種類
ミディアム刃長
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
Cコート
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
シャンク径公差
h6
外径
8
刃径公差(mm)
-0.025〜0