超硬エンドミル・スクエア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42813953 品番 HESM2100
参考基準価格(税別)¥20,380 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2枚刃・ねじれ角30°の汎用スクエアエンドミル(ミディアム刃長)

刃径(Φmm)10 材質超硬 刃長33 刃数2 全長(mm)80 種類ミディアム刃長 シャンク径(Φmm)10 表面処理Cコート 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差h6 外径10 刃径公差(mm)-0.025〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする