面取りカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)15 注文コード42814127 品番CE 15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550
この商品は外径など9種類から選べます 他の種類を見る

溶製ハイス使用C面取り用カッター

シャンク径10 材質コバルトハイス 全長(mm)70 加工径(mm)7〜14 外径(Φmm)15 シャンク径公差h7 切刃形状その他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42814127
2025-01-06
用途:
面取り
製造業

外径15mmのコバルトを探していましたのでこれに。自身で再研磨はむずかしいので値段がやすいにこしたことないですが。最初はよく切れます。

対象商品:
42814109
2021-04-27
用途:
穴あけ後の皿切り
建設業・工事業

穴あけ加工の後の皿ビスを使用の時に、とてもきれいにおさまります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする