曜日別特売
CE 20 面取りカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42814136

面取りカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)20
シャンク径12
全長(mm)100
内容量1個注文コード42814136品番CE 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,870

溶製ハイス使用C面取り用カッター

シャンク径12材質コバルトハイス全長(mm)100加工径(mm)10~19外径(Φmm)20シャンク径公差h7切刃形状その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42814127
2025-01-06
用途: 面取り
製造業

外径15mmのコバルトを探していましたのでこれに。自身で再研磨はむずかしいので値段がやすいにこしたことないですが。最初はよく切れます。

対象商品 : 42814109
2021-04-27
用途: 穴あけ後の皿切り
建設業・工事業

穴あけ加工の後の皿ビスを使用の時に、とてもきれいにおさまります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする