N-8404 パイプ積み重ね高座イス パール金属 42814294 N-8404 パイプ積み重ね高座イス パール金属 42814294

パイプ積み重ね高座イス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42814294 品番 N-8404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

座面を積み重ねて収納できます。

ハイバック/メッシュブラウン 材質構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)約3.8 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×520×600 座面高さ(mm)310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
自宅での法要(四十九日忌、初盆供養、お年忌)

自宅での法要に使用をしています。和室で畳を痛めることなく座れ、背もたれがあるので後ろにずれることなく座れ安全で使いやすく有難い座椅子です。お年忌を、四十九日忌、初盆供養、一年忌、三回忌、と何回も使用するとリースで借りる事を思うと買取で置くほうが安価です。収納も積み重ねて置くので場所もいりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする