N-8410 パイプ積み重ね正座イス パール金属 42814319 N-8410 パイプ積み重ね正座イス パール金属 42814319

パイプ積み重ね正座イス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42814319 品番N-8410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

足腰の痛い方の正座をサポートします。脚の負担を和らげ正座が楽にできます。座面を積み重ねて収納できます。

メッシュブラウン 材質構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42814319
2019-08-25
用途:
和室利用の宅法事
カフェライミン 様 (飲食業)

土日祝割引価格で 非常に満足
まとめ買い(5千円以上) 送料も無料で非常に満足
4台スタック可能で 非常に満足
板の間使用時のために ゴムクッション付属
総じて 高い満足を得ております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする