キャスター扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm

(29件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42814364 品番MSFX-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより、強風量を実現しました。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。
ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
左右首振り・上下調整が出来ます。
キャスター付きのため、簡単に移動をさせることが出来ます。

ファン径(cm)45 3枚羽根(アルミ製) 上下調整4段階 機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 用途工場内の換気や夏の暑さ対策に。 質量(kg)約7 高さ(mm)670〜765の範囲で3段調整可能 消費電力(W)(強)100(50Hz)/125(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])(強)1380(50Hz)/1500(60Hz) コード長さ(m)2.5 羽根枚数3 モーター開放式 風量(m3/min)(強)155(50Hz)/175(60Hz) 首振角度(°)約90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)672×582×837(ハンドル部分) 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60 風速(m/min)(強)295(50Hz)/335(60Hz) 運転音(dB)73(50Hz)/76(60Hz) 風量調整3段階(弱・中・強) 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
取扱説明書:(5.3MB)
注意
※ご使用前に電源コードが折れ曲がっていたり、破損がないかを確認してください。
※電源コードや延長コードは巻いたままや束ねたまま、また寄せ集めた状態で使用しないでください。
※電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、挟みこんだりしないでください。
※首振り運転時に電源コードが突っ張らないように設置してください。特にモーター部近くの電源コードは十分にたるみを持たせ、結束、固定などは絶対にしないでください。
突っ張った状態で使用しますと電源コードや電源プラグに思わぬ負荷がかかり破損し、火災や感電の原因となります。
※電源コードは電源プラグから本体までピンと張った状態で使用しないでください。電源コードに思わぬ負荷がかかることで破損し、火災や感電の原因となります。
首振り時に電源コードがピンと張ってしまう状態にならないか。設置時に十分にチェックしたうえでご使用ください。
※下記の場所や屋外では使用しないでください。
感電、ショート、および火災、爆発の恐れがあり、また、事故や故障の原因になります。
・火気の近く、雨や水しぶきのかかる場所、温度の高い(40℃を超える)場所
・高温多湿な場所、風が吹く場所、油や油煙が製品に直接かかる場所
・ガスや蒸気、化学物資などの爆発性粉じんが発生する場所
・灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料などの引火性のものがある場所
・高周波を発生する機器の近く
・ほこり・粉塵の多い場所
※平らで強度のある安定した場所に設置してください。傾きが10℃以上の場所や振動のある場所で使用しないでください。
※首振りの際に周囲に障害物ないことを確認してください。
※天井に設置をしない(足を天井に固定しない)でください。
※高い場所に設置をしないでください。
※換気扇として使用しないでください。
※無人での使用はおやめください。その場を離れる場合は、必ずスイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。
※異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
異常の例
・異常な音やにおいがする
・電源プラグ、電源コード、本体が異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・運転中に時々電源が切れる
・触れるとビリビリ電気を感じる
・電源プラグ、電源コードに破損がある
※本体の掃除にはシンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないでください。
※ガードの中へ指等を入れないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※首振りを使用しないときはスイッチを「〇」の位置にしてください。「〇」の位置にしていないと、首振りが作動した状態が続きます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42814364 MSFX-22 53035878 PE-435CN eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート) eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート) 1台 9,980 税込10,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42814364
2023-09-22
用途:
作業場の送風(暑さ対策)・換気に使用
マツシタクリーンサービス 様

冷房のない場所で使用しています。多少の音は出ますが、風量は十分で満足です。以前にプラスチックの羽根を壊してしまったことがあったので、アルミの羽根の仕様を選びました。
取説の組み立て方法5の部分で「取付ネジ4箇所」の位置が写真と実際では少し違いますが、取付位置は必然的に限られてくるので問題ないと思います。

対象商品:
42814364
2023-09-24
用途:
ワックス掛け後の乾燥に
サービス業

少し広範囲のフローリングワックス掛けに使用。コロのロックを3箇所とも締めないと風量強だと走って行きます。クーポン利用でお安く買えたし満足です。

対象商品:
42814364
2023-08-17
用途:
店舗内虫侵入防止
YTホールディングス株式会社 様 (卸売・小売業)

軽量で持ち運びが便利でした。小型の割に風量もあり納得の商品です。羽もアルミ製なので丈夫だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42814364
2023-08-11
用途:
物流作業時、フロア洗浄乾燥
株式会社パリミキ 様 (卸売・小売業)

スポットクーラーと併用する事で、作業場で可動して使用する事ができる。アルミ羽の為かなり軽量で持ち運びしやすい。

対象商品:
42814364
2023-07-12
用途:
倉庫内作業時
運輸・通信業

倉庫内現場作業時、近場で首振りにて稼働中。
強風量で、移動の際もスムーズ。
ただ組立に手間取ったため、完成品での販売があればさらに便利。

対象商品:
42814364
2023-09-10
用途:
ガレージで木材など加工作業

広い場所ではないので小型を選択したつもりでしたが、足が長いので3-本短縮切断して、手持ち側を前方に改造したことで重心的に持ち上げやすくなり満足感を得たが、キャスターもストッパーの手間を感じるので、単なるゴム足に変更する所存です。

対象商品:
42814364
2022-07-01
用途:
場内の掃気、換気に

費用対効果は高いと思います。
自分は首振り機能は使わないので不具合は感じません。耐久性はこれからですが、暑い日に涼を取るのにもいいし、雨の時期のカビ対策にもうってつけだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42814364
2022-05-02
用途:
どこでも
建設業・工事業

見た目であまりウケが良くなったのですが、キャスター付きなので、実用性があり納得の一品となりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする