※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの スポーツドリンク
コカ・コーラの スポーツドリンク(そのまま飲める)
アクエリアス ビタミン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
42814407
品番
49061
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,210
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ビタミンと潤う水分補給。カロリーひかえめ、爽やかでおいしいレモンの味わい。
容量
500mL
本数
24
シリーズ
アクエリアス
容器
ペットボトル
種類
清涼飲料水
アズワン品番
65-0414-79
原材料
果糖ぶどう糖液糖、塩化Na、レモンピールエキス/V.C、香料、クエン酸Na、クエン酸、マリーゴールド色素、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ビオチン
アレルギー
なし
栄養成分
(500mL当たり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:23g、食塩相当量:0.5g、カリウム:40mg、カルシウム:4mg、マグネシウム:6mg、ビオチン:50μg、ナイアシン:13mg、V.C:1000mg、クエン酸:1000mg
商品タイプ
液体タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。