ジョージア 香る微糖 ボトル缶

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(260mL×24本) 注文コード42814775 品番51836
参考基準価格(税別)¥4,704 販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)
4,298

挽きたて豆の香りを封じ込める、日本初「挽きたてアロマ製法」で 開けた瞬間から感じる、香り高いおいしさ。
厳選されたブラジル産高級豆の豊かな香りと国産牛乳のコクが引き立つ、スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」監修の微糖コーヒーです。

容量(mL)260 シリーズジョージア 種類コーヒー 容器ボトル缶 本数24 アズワン品番65-0452-34 原材料牛乳、コーヒー、砂糖/ 香料、カゼインNa、乳化剤、シリコーン、甘味料(アセスルファムK) アレルギー 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:19kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.5g、炭水化物:3.0g(糖類:2.1g)、食塩相当量:0.1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42814775
2022-11-23
用途:
来社時お世話になっている取引先の方にお渡しします
製造業

おいしいし、ボトル缶なので飲み残しても保存できるのでとても重宝しています。
何度も購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする