コカ・コーラ
スプライト
スプライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1ケース(160mL×30本)
注文コード
42814845
品番
47511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,490
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
160
種類
炭酸飲料
原材料
果糖ぶどう糖液糖、果汁(レモン、ライム)/炭酸、香料、酸味料、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(ビタミンC)
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:32kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:8g、食塩相当量:0.02g、カフェイン:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。