コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの 炭酸飲料
ファンタ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
42814863
品番
47529
参考基準価格(税別)
¥4,656
販売価格(税込)
¥4,426
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
種別
グレープ
原材料
果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア)、ビタミンB6
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.01g、ビタミンB6:0.4mg
種類
炭酸飲料
シリーズ
ファンタ
容器
缶
本数
24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。