※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42814992
品番
M2.5×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
2
寸法D1(Φmm)
5
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法d1(Φmm)
(最大)4.8
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
4.5